Beli kawat las argon stainless 308 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  2. DAIHEN Tungsten Electrode with 2% Ceria (Kawat Las Argon)
    Mulai

    Rp1.399.900

    DAIHEN Tungsten Electrode with 2% Ceria (Kawat Las Argon)
    Deskripsi:
    Tungsten electrode for TIG welding machine. Excellent arc stability and arc start performance. It is used for automatic welding machines and robot welding because it wears less and the frequency of electrode polishing can be reduced. For both DC TIG welding and AC TIG welding.
    atribut:
    • Length (mm): 150
  3. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    77%
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  4. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  5. TRUSCO Tungsten Electrode Rod for TIG Welding (Jarum Las Argon)
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Tungsten Electrode Rod for TIG Welding (Jarum Las Argon)
    atribut:
    • Length (mm): 150
    • Purpose of Use: For TIG welding.
  6. TRUSCO Tungsten Electrode Rod for TIG Welding (Jarum Las Argon)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TRUSCO Tungsten Electrode Rod for TIG Welding (Jarum Las Argon)
    Deskripsi:
    Usage:To cut Polyurethane tubing.
    atribut:
    • Length (mm): 150
    • Specification: 2% cerium input
  7. LINCOLN ELECTRIC Primalloy Welding Rod TIG/GTAW (Kawat Las Argon)
    Mulai

    Rp2.799.900

    LINCOLN ELECTRIC Primalloy Welding Rod TIG/GTAW (Kawat Las Argon)
    Deskripsi:
    Typical Applications:- Petrol Chemical Equipment Manufacturing - Power Generation Construction - Food & Beverage Equipment - Shipbuilding & Offshore
  8. Kennedy Stainless Steel MIG Welding Wire (Kawat Las)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Kennedy Stainless Steel MIG Welding Wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    For Welding 18/8 (304) austenitic stainless steels providing good corrosion and wear resistance Welds.Features and Benefits:- Increased silicon content for use where appearance is important- Supplied on a precision layer wound - The wire basket can be easily recycled together with waste steel, avoiding more complex disposal, such as with plastic spools.Typical Applications:- For use on stainless steel structures, chemical, food and power generation industries
    atribut:
    • Material Type: Stainless Steel
    • Reel Size (kg): 15
  9. LINCOLN ELECTRIC Primalloy Welding Electrode SMAW (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp1.699.900

    LINCOLN ELECTRIC Primalloy Welding Electrode SMAW (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Applications:- Designed for the welding of common 18-8 austenitic stainless steels such as type 302, 304, 304L & CF-8- Petrol Chemical Equipment Manufacturing - Power Generation Construction - Food & Beverage Equipment- Shipbuilding & Offshore - Transportation Equipment Manufacturing
  10. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  11. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  12. Kiswel Welding Wire Stainless Steel FCAW (Kawat Las)
    Mulai

    Rp4.199.900

  13. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan besi cor yang hasil lasnya tidak perlu dibubut/dibentuk kembali. Dengan kawat inti baja lunak, salutan grafit menghasilkan kandungan karbon tinggi. Kekerasan logam las tinggi, maka tidak bisa di bubut. Arus: AC, DC+, DC-,
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Hardness (HRC): >30
  14. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  15. KOBELCO Welding Electrode Stainless Steel NC-36 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp2.999.900

    KOBELCO Welding Electrode Stainless Steel NC-36 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Kawat las untuk mesin las MMA yang digunakan untuk benda kerja berbahan stainless steel dan bisa digunakan dalam 5 posisi pengelasan
  16. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  17. ARONWELD Welding Electrode AW-308L (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp1.199.900

    ARONWELD Welding Electrode AW-308L (Kawat Las Elektroda)
    atribut:
    • Spesification: AWS A5.4 E 308L-16
  18. Ramco MIG Welding Wire SUS (Kawat Las)
    Mulai

    Rp509.900

    Ramco MIG Welding Wire SUS (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan material stainless steel, digunakan dengan gas pelindung.Bisa diaplikasikan pada suhu rendah.
    atribut:
    • Size (mmxkg): 0.8
Daftar Harga kawat las argon stainless 308 Terbaru November 2026
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
DAIHEN Tungsten Electrode with 2% Ceria (Kawat Las Argon)Rp1.399.900
LINCOLN ELECTRIC Merit Welding Rod TIG/GTAW (Kawat Las Argon)Rp879.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp189.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)Rp879.900
Kiswel TIG Welding Rod Stainless Steel (Kawat Las Argon)Rp1.599.900
TRUSCO Tungsten Electrode Rod for TIG Welding (Jarum Las Argon)Rp999.900
TRUSCO Tungsten Electrode Rod for TIG Welding (Jarum Las Argon)Rp1.199.900
LINCOLN ELECTRIC Primalloy Welding Rod TIG/GTAW (Kawat Las Argon)Rp2.799.900
Kennedy Stainless Steel MIG Welding Wire (Kawat Las)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)